text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Wkrętak precyzyjny krzyżakowy PH1 Grot 80mm Rękojeść wielokomponentowa 177mm


1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki t

Numer artykułu 8Z659031
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 177
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1550

Opis

1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z659031
EAN 4013288039132
UBB 500643235822
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030112001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.