text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Wkrętak Torx Plus IP9 Grot 40 mm Rękojeść wielopunktowa 69 mm


1267 A Wkrętak flagowy TORX PLUS® do wkrętów TORX PLUS®, 9 IP x 40 mmWysokiej jakości wkrętak flagowy Wera do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza

Numer artykułu 6F001645
Waga 5
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 9
Długość ostrza (mm) 40
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Waga 5
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 9
Długość ostrza (mm) 40
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Wera
O (max.) 1267 A

Opis

1267 A Wkrętak flagowy TORX PLUS® do wkrętów TORX PLUS®, 9 IP x 40 mmWysokiej jakości wkrętak flagowy Wera do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wysoki moment obrotowy dla małych wkrętów. Szczególnie nadaje się do wymiany płytek wymiennych. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Wieloskładnikowy zapewnia doskonałą przyczepność.

Numery artykułów

Numer artykułu 6F001645
EAN 4013288093608
UBB 500643226003
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05026363001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.