text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX9 Grot 40mm Rękojeść wielokomponentowa 69mm


1267 A Wkrętak flagowy TORX® do wkrętów TORX®, TX 9 x 40 mmWysokiej jakości wkrętak flagowy Wera do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wysoki moment obrotowy dla małych wkrętów. Szczególnie nadaje się do wymiany płytek wymiennych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Wieloskładnikowy zap

Numer artykułu 6T059603
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1267 A

Opis

1267 A Wkrętak flagowy TORX® do wkrętów TORX®, TX 9 x 40 mmWysokiej jakości wkrętak flagowy Wera do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wysoki moment obrotowy dla małych wkrętów. Szczególnie nadaje się do wymiany płytek wymiennych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Wieloskładnikowy zapewnia doskonałą przyczepność.

Numery artykułów

Numer artykułu 6T059603
EAN 4013288093547
UBB 500643225278
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05026353001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.