text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Numer artykułu 8J462873
Izolowany Tak
Waga 31
Całkowita długość (mm) 181
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 31
Całkowita długość (mm) 181
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Konstrukcja uchwytu Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak

Opis

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05031581001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.