text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

WERA 1160 I VDE 0.4X2.5X80


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Numer artykułu 2O658323
Izolowany Tak
Waga 27
Całkowita długość (mm) 161
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 27
Całkowita długość (mm) 161
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak

Opis

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O658323
EAN 4013288110107
UBB 500643220899
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05031580001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.