text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Wkrętak do bitów 4mm Kraftform Grip 23mm Trzon 120mm


1013 Wkrętak Kraftform Micro Bitholding, 97 mmUchwyt Kraftform Micro z ergonomiczną rękojeścią Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Funkcja zapobiegająca staczaniu się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Nadaje się do chwytania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm i bitów z napędem HIOS 4 mm. Idealny do zastosowań przy smartfona

Numer artykułu 5M965286
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 97
Długość (mm) 120
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 97
Długość (mm) 120
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki Inny
Rozmiar włożenia do maszyny Inny
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 4
Uchwyt gniazda Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Wera
O (max.) 1013

Opis

1013 Wkrętak Kraftform Micro Bitholding, 97 mmUchwyt Kraftform Micro z ergonomiczną rękojeścią Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Funkcja zapobiegająca staczaniu się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Nadaje się do chwytania bitów z napędem półksiężycowym 4 mm i bitów z napędem HIOS 4 mm. Idealny do zastosowań przy smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, sprzęcie elektronicznym, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 5M965286
EAN 4013288183699
UBB 500643220485
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05051276001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.