text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Numer artykułu 8G543267
Grubość ścianki (mm) 4.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 110
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 4.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 110
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności Nie
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Continental

Numery artykułów

Numer artykułu 8G543267
EAN 4045998018671
UBB 500583449250
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 5000031215
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.