Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
4T046432
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4T046432
Grubość ścianki (mm)
4
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
4
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności
Nie
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000031201