Przewody & zwijadła
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
9H928730
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9H928730
Grubość ścianki (mm)
3
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności
Nie
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9H928730
EAN
4045998018626
UBB
500583819684
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000031208