Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
9S201959
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9S201959
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.65
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
240
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.65
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
240
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
8
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1 cal
Średnica zewnętrzna węża (mm)
32.3
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
20
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Tricoflex
Type
48374
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350220