text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Numer artykułu 1V282558
Kolor Inny
Grubość ścianki (mm) 3.15
Materiał wkładki Inny
Materiał folii wewnętrznej Inny
Materiał folii zewnętrznej Inny
Promień gięcia (mm) 180
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Grubość ścianki (mm) 3.15
Materiał wkładki Inny
Materiał folii wewnętrznej Inny
Materiał folii zewnętrznej Inny
Promień gięcia (mm) 180
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 9
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna Inny
Średnica zewnętrzna węża (mm) 26.5
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 23
Kolor ściany zewnętrznej Yellow
Marka Tricoflex
Type 51546

Numery artykułów

Numer artykułu 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000350218
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.