Przewody & zwijadła
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
3P376463
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3P376463
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
2.55
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
125
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
2.55
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
125
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/2 cala
Średnica zewnętrzna węża (mm)
17.6
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
25
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Tricoflex
Type
117151
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3P376463
EAN
3291671171510
UBB
500581831905
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350216