Przewody & zwijadła
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
4D128807
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4D128807
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.65
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
240
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.65
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
240
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
8
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1 cal
Średnica zewnętrzna węża (mm)
32.3
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
20
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Tricoflex
Type
48273
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350219