Przewody & zwijadła
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
3P396994
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3P396994
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.15
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
180
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
3.15
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
180
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
9
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
Inny
Średnica zewnętrzna węża (mm)
26.5
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
23
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Tricoflex
Type
116887
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350217