Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
7U395423
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7U395423
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
2.55
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
125
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Grubość ścianki (mm)
2.55
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
125
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/2 cala
Średnica zewnętrzna węża (mm)
17.6
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
25
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Tricoflex
Type
117135
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350215