Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
3G494146
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G494146
Kolor
Czarny
Grubość ścianki (mm)
4.4
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Grubość ścianki (mm)
4.4
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
80
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
25
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
Inny
Średnica zewnętrzna węża (mm)
27.4
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
75
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Inny
Kolor ściany zewnętrznej
Inny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G494146
EAN
4045998010897
UBB
500581731188
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000021032