text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Numer artykułu 0H498391
Grubość ścianki (mm) 4.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 120
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 4.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 120
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności Nie
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 45
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Continental

Numery artykułów

Numer artykułu 0H498391
EAN 4045998018749
UBB 500573705414
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 5000031224
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.