text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20 mm CONTINENTAL


Numer artykułu 4M416495
Grubość ścianki (mm) 3.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 50
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności Nie
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 45
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Continental

Numery artykułów

Numer artykułu 4M416495
EAN 4045998018695
UBB 500582122700
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 5000031219
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.