Przewody & zwijadła
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
2X127381
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2X127381
Grubość ścianki (mm)
4.5
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
230
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
4.5
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
230
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Czarny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Inny
Marka
Admiral
Type
4000350023
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2X127381
EAN
4006918114491
UBB
500581575098
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
704-19-40KE