text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL


Numer artykułu 8H218606
Grubość ścianki (mm) 2.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej Inny
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej Inny
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 36
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Red
Marka Admiral
Type 715-13-40

Numery artykułów

Numer artykułu 8H218606
EAN 4006918115139
UBB 500583453443
UNSPSC 40142008
Artykuł producenta nr 4000360003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.