Szlifierki proste
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
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7G198088
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Masa maszyny (kg)
6.1
Średnica tarczy (mm)
150
Szerokość rowka (mm)
46 - 46
Głębokość skrawania (mm)
45 - 45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
2300
Masa maszyny (kg)
6.1
Średnica tarczy (mm)
150
Szerokość rowka (mm)
46 - 46
Głębokość skrawania (mm)
45 - 45
Marka
Eibenstock
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Artykuł producenta nr
0671A000