Szlifierki proste
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki proste
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8B898241
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
3.5
Średnica tarczy (mm)
125
Szerokość rowka (mm)
30 - 30
Głębokość skrawania (mm)
30 - 30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
3.5
Średnica tarczy (mm)
125
Szerokość rowka (mm)
30 - 30
Głębokość skrawania (mm)
30 - 30
Marka
Eibenstock
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Artykuł producenta nr
4000897043