text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Knipex Standard z 26 kieszeniami Plastikowa Czarna 440 x 385 x 105mm


Standardowa walizka narzędziowa Odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego. Wyposażona w szereg izolowanych narzędzi KNIPEX do prac przy instalacjach elektrycznych. Piankowe wkładki z wgłębieniami na narzędzia. Mocowana ścianka działowa. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 440 x 105 x 385 mm. - Przedziały wewnętrzne: 26sztZawartość: 1 x 98

Artikelnummer K1392.009.912
Kolor Czarny
Szerokość 440
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 105
Głębokość 385
Verpakt per 1

Specificaties

Kolor Czarny
Szerokość 440
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 105
Głębokość 385
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 26
Z pianką Tak
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 4180

Omschrijving

Standardowa walizka narzędziowa Odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego. Wyposażona w szereg izolowanych narzędzi KNIPEX do prac przy instalacjach elektrycznych. Piankowe wkładki z wgłębieniami na narzędzia. Mocowana ścianka działowa. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 440 x 105 x 385 mm. - Przedziały wewnętrzne: 26sztZawartość: 1 x 98 52 Nóż do kabli KNIPEX (190 mm), 1 x 98 53 03 Nóż do ściągania izolacji KNIPEX (155 mm), 1 x 98 40 Napęd KNIPEX T-Handle z kwadratem napędowym 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z kwadratem wewnętrznym 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (19 mm), 1 x 03 07 200 Szczypce uniwersalne KNIPEX (200 mm), 1 x 98 24 00 Wkrętak KNIPEX do wkrętów krzyżakowych Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 Wkrętak KNIPEX do wkrętów krzyżakowych Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 Wkrętak KNIPEX do wkrętów krzyżakowych Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 Wkrętaki KNIPEX do wkrętów z rowkiem (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 Wkrętaki KNIPEX do wkrętów z rowkiem (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 Wkrętaki KNIPEX do wkrętów z rowkiem (0, 8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 Wkrętaki KNIPEX do wkrętów z rowkiem (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 Klucz płaski KNIPEX (10 mm), 1 x 98 00 11 Klucz płaski KNIPEX (11 mm), 1 x 98 00 12 Klucz płaski KNIPEX (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Klucz płasko-oczkowy (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Klucz płasko-oczkowy (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Klucz płasko-oczkowy (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Klucz płasko-oczkowy (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Obcinak ukośny (160 mm),

Artikelnummers

Artikelnummer K1392.009.912
EAN 4003773026631
UBB 240120602166
UNSPSC 27112137
Fabrikant artikelnummer 98 99 12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.