text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Knipex Big Basic Move pusta pusta walizka


Walizka narzędziowa BIG Basic Move Z łącznie 54 opcjami wkładania. Maks. obciążenie użytkowe: 20 kg. Pojemność: 33 litry. Mocny, ergonomiczny uchwyt. Wytrzymały materiał ABS, czarny. Obwodowa rama aluminiowa. Metalowe zawiasy. Przegroda na dokumenty w pokrywie. Dwie wyjmowane tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia podwójnego arkusza PP

Numer artykułu 7V736691
Kolor Czarny
Szerokość 515
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 430
Głębokość 280
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 515
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 430
Głębokość 280
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex

Opis

Walizka narzędziowa BIG Basic Move Z łącznie 54 opcjami wkładania. Maks. obciążenie użytkowe: 20 kg. Pojemność: 33 litry. Mocny, ergonomiczny uchwyt. Wytrzymały materiał ABS, czarny. Obwodowa rama aluminiowa. Metalowe zawiasy. Przegroda na dokumenty w pokrywie. Dwie wyjmowane tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia podwójnego arkusza PP z 31 kieszeniami na narzędzia. Pierwsza tablica narzędziowa z dziesięcioma kieszeniami na narzędzia i elastycznym paskiem po stronie pokrywy oraz jedenastoma wąskimi i jedną dużą kieszenią na narzędzia po stronie podstawy. Druga tablica narzędziowa z dziesięcioma kieszeniami na narzędzia i elastycznym paskiem po stronie podstawy oraz przegrodą na dokumenty po stronie pokrywy. Taca podstawowa, mocowana za pomocą przycisku, o wysokości 70 mm, z możliwością podziału za pomocą wkładek, pokrywa z 14 dużymi kieszeniami na narzędzia. Teleskopowy uchwyt w podstawie oraz dwa zewnętrzne, płynnie obracające się kółka. Dwa metalowe zamki uchylne i trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania pokrywy. Pole na etykiety z dwiema naklejkami do indywidualnego etykietowania. - Wymiar zewnętrzny (wewnętrzny) szerokość mm: 430mm 350mm- Wymiar zewnętrzny (wewnętrzny) wysokość mm: 280mm 200mm- Wymiar zewnętrzny (wewnętrzny) głębokość mm: 515mm 480mm

Numery artykułów

Numer artykułu 7V736691
EAN 4003773057512
UBB 500711483783
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00 21 06 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.