text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Knipex 98 99 15


Skrzynka narzędziowa BIG Twin Move RED Electric Competence Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, czerwona, wyposażona w szereg narzędzi KNIPEX do pracy przy systemach, przetestowanych zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Łącznie 95 opcji wkładania. Maks. obciążenie użytkowe: 30 kg. Pojemność: 38 litrów. Teleskopowy uchwyt w podstawie oraz dwa zewnętrzne,

Numer artykułu 7H123528
Kolor Czarny
Szerokość 520
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 435
Głębokość 290
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 520
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 435
Głębokość 290
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 42
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex
Type Tool Case

Opis

Skrzynka narzędziowa BIG Twin Move RED Electric Competence Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, czerwona, wyposażona w szereg narzędzi KNIPEX do pracy przy systemach, przetestowanych zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Łącznie 95 opcji wkładania. Maks. obciążenie użytkowe: 30 kg. Pojemność: 38 litrów. Teleskopowy uchwyt w podstawie oraz dwa zewnętrzne, płynnie obracające się kółka. Wolnostojący we wszystkich pozycjach otwierania dzięki zatrzaskowym uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym po obu stronach, z możliwością swobodnej regulacji kąta. Możliwość otwierania z jednej lub obu stron, dno i pokrywę można otwierać niezależnie od siebie. Pole na etykiety z dwiema naklejkami do indywidualnego etykietowania. Obwodowa rama aluminiowa z bezpiecznie zamontowaną, solidną ścianką środkową, którą można zamontować po obu stronach, z wszechstronnymi opcjami wkładania dzięki elastycznym pętlom i dwunastu małym kieszeniom. Metalowe zawiasy. Trzycyfrowy zamek szyfrowy do bezpiecznego zamykania walizki. Dwa metalowe zamki uchylne do mocowania pokrywy i podstawy. Wyjmowana przegroda na dokumenty i wyjmowana tablica narzędziowa wykonana z odpornego na zabrudzenia dwuściennego arkusza PP z 13 kieszeniami na narzędzia. Podstawa mocowana za pomocą przycisku, wysokość 58 mm, możliwość podziału za pomocą elastycznych wkładek, pokrywa z sześcioma dużymi przegrodami. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 520 x 435 x 290 mm, wymiary, wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 520mm 490mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 435mm 370mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 290mm 110mmZawartość: 1 x 11 06 160 Ściągacz izolacji KNIPEX ze sprężyną rozwierającą, uniwersalny (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 Nóż do kabli KNIPEX (190 mm), 1 x 98 53 03 Nóż do ściągania izolacji KNIPEX (155 mm), 1 x 95 16 200 Nożyce do kabli KNIPEX z podwójnym ostrzem (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 Napęd rękojeści T KNIPEX z kwadratem napędowym 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 Gniazdo sześciokątne KNIPEX do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych z wewnętrznym kwadratem 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratem wewnętrznym 1/2 (19 mm), 1 x 98 47 22 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratem wewnętrznym 1/2 (22 mm), 1 x 98 47 24 KNIPEX Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym z kwadratem wewnętrznym 1/2 (24 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Grzechotka odwracalna z kwadratem napędowym 1/2 (5 - 50 NM w 0, 25 Nm), 1 x 98 45 125 Przedłużka KNIPEX z wewnętrznym/zewnętrznym czworokątem 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 Przedłużka KNIPEX z wewnętrznym/zewnętrznym czworokątem 1/2 (+ 250 mm), 1 x 08 26 145 Szczypce uniwersalne KNIPEX (145 mm), 1 x 87 26 250 Szczypce do pomp wodnych KNIPEX Cobra® VDE High-Tech, izolowane (2 / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Wkrętak (Slim) do wkrętów krzyżakowych Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Wkrętak (Slim) do wkrętów krzyżakowych Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Wkrętak (Slim) do wkrętów krzyżakowych Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL Wkrętak KNIPEX (Slim) do wkrętów z otworem krzyżowym Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 Wkrętaki KNIPEX do wkrętów z rowkiem (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL Wkrętak KNIPEX (Slim) do wkrętów z rowkiem (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL Wkrętak KNIPEX (Slim) do wkrętów z rowkiem (1. 0 x 5,5 x 125 mm), 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL Wkrętak KNIPEX (Slim) do wkrętów z rowkiem (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 Klucz płaski KNIPEX (10 mm), 1 x 98 00 13 Klucz płaski KNIPEX (13 mm), 1 x 98 00 14 Klucz płaski KNIPEX (14 mm), 1 x 98 00 17 Klucz płaski KNIPEX (17 mm), 1 x 98 00 19 Klucz płaski KNIPEX

Numery artykułów

Numer artykułu 7H123528
EAN 4003773084341
UBB 500711497155
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 98 99 15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.