text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Knipex 00 21 35


Walizka narzędziowa Robust23 Electric Wyposażona w 25 markowych narzędzi, częściowo testowanych przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900. Maks. obciążenie użytkowe: 25 kg. Pojemność: 23 litry. Do pracy w najtrudniejszych warunkach: Pyłoszczelna, wodoodporna i odporna na temperaturę. Przegroda na dokumenty, tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabru

Numer artykułu 8N531113
Opakowanie Sprawa
Zestaw elektryka Tak
Liczba przecinaków do kabli 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Zestaw elektryka Tak
Liczba przecinaków do kabli 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 4
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkrętaków Torx 4
Całkowita liczba narzędzi 25
Liczba szczypiec 2
Liczba narzędzi testujących 1
Marka Knipex
Type Tool Set

Opis

Walizka narzędziowa Robust23 Electric Wyposażona w 25 markowych narzędzi, częściowo testowanych przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900. Maks. obciążenie użytkowe: 25 kg. Pojemność: 23 litry. Do pracy w najtrudniejszych warunkach: Pyłoszczelna, wodoodporna i odporna na temperaturę. Przegroda na dokumenty, tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia dwuściennego arkusza PP z 33 kieszeniami na narzędzia i różnymi paskami na narzędzia. Łącznie 49 opcji wkładania. Podstawa z aluminiowymi wkładkami. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 470 x 370 x 190 mm, wymiary, wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 437 x 307 x 172 mm. Futerał typu fit-to-fly, wykonany z odpornego na uderzenia polipropylenu. Pyłoszczelna i wodoszczelna. Zawór kompensacji ciśnienia powietrza. Odporność na temperaturę od -30°C do +80°C. Oczka na kłódkę. Przegroda na dokumenty, tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia dwuściennego arkusza PP z kieszeniami na narzędzia i paskami na narzędzia. Zamykana taca podstawowa może być indywidualnie dzielona za pomocą aluminiowego systemu separatorów. Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 470mm 437mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 190mm 172mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 370mm 307mmZawartość: 1 x 12 40 200 KNIPEX Samonastawne szczypce do ściągania izolacji (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Nóż do kabli (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych z bocznym dostępem (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Szczypce do pomp wodnych (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Szczypce do instalacji elektrycznych (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji dla praworęcznych (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Szczypce do cięcia ukośnego (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Linijka składana Stabila seria 400 (200 mm),

Numery artykułów

Numer artykułu 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00 21 35
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.