text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Walizka narzędziowa Gedore 70-1440


W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, Mocne połączenia, uchwyty i zatyczka utrzymująca pokrywę w pozycji otwartej, Specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, Należy zamawiać oddzielnie ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Obsługiwane obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uchwytów. Podczas podnoszenia statyczna siła nośna składanych uchwytów maks. 150 kg, Wyposażenie specjalne na życzenie, Wyposażenie specjalne na życzenie

Numer artykułu G2005.661.651
Szerokość 698
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 387
Głębokość 320
Szekla z kłódką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 698
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 387
Głębokość 320
Szekla z kłódką Tak
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Tak
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 18000
Kod towaru 7326909890
O (max.) 1440-70
Type Tool Case

Opis

W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, Mocne połączenia, uchwyty i zatyczka utrzymująca pokrywę w pozycji otwartej, Specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, Należy zamawiać oddzielnie ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Obsługiwane obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uchwytów. Podczas podnoszenia statyczna siła nośna składanych uchwytów maks. 150 kg, Wyposażenie specjalne na życzenie, Wyposażenie specjalne na życzenie

Numery artykułów

Numer artykułu G2005.661.651
EAN 4010886661659
UBB 203188073910
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 6616510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.