text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Gedore 1440-91


W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, mocne przeguby, uchwyty i zatyczka do otwierania pokrywy, specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, należy zamawiać osobno ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Dopuszczalne obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uc

Artikelnummer G2005.661.686
Kolor Brązowy
Szerokość 918
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 537
Głębokość 440
Verpakt per 1

Specificaties

Kolor Brązowy
Szerokość 918
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 537
Głębokość 440
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Tak
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 31000
O (max.) 1440-91
Type Tool Case

Omschrijving

W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, mocne przeguby, uchwyty i zatyczka do otwierania pokrywy, specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, należy zamawiać osobno ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Dopuszczalne obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uchwytów. Podczas podnoszenia statyczna siła nośna składanych uchwytów maks. 150 kg, Wyposażenie specjalne na życzenie, Wyposażenie specjalne na życzenie

Artikelnummers

Artikelnummer G2005.661.686
EAN 4010886661680
UBB 203188074173
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6616860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.