text.skipToContent text.skipToNavigation

Walizka narzędziowa Facom z 29 miejscami Czarny/Czerwony 315 x 440 x 75mm


O bardzo małej masie, przeznaczona do „lekkiego utrzymania ruchu". Można w niej przechowywać różne zestawy narzędzi lub sprzętu. Materiał odporny na działanie substancji ropopochodnych. Zamknięcie na zamki błyskawiczne z 2 suwakami, z możliwością założenia kłódki (nie dostarczona). Kieszeń na dokumenty A4. 29 miejsc na narzędzia oraz jedna przegroda na skrzynkę lub przyrząd pomiarowy, wymiary (dł. x szer. x wys.): 220 x 120 x 50 mm maks. Boki usztywnione, pozwalające na utrzymanie narzędzi na miejscu. Ładowność: 10 kg. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 440 x 315 x 75 mm. Masa: 920 g.

Numer artykułu 7P264843
Kolor Szare
Szerokość 315
Konstrukcja Plecak
Wysokość 75
Głębokość 315
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Szerokość 315
Konstrukcja Plecak
Wysokość 75
Głębokość 315
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7P264843
EAN 3148513397167
UBB 500639511855
UNSPSC 24111507
Artykuł producenta nr BV.16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.