text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
6X347459
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
Wąż sprężonego powietrza Rodac 8 x 16 mm gumowy 20-50 bar 50 m
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
6X347459
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Średnica wewnętrzna (mm)
8
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
50
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Średnica wewnętrzna (mm)
8
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
50
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
5/16 cala
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Brązowy
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6X347459
EAN
8717659233483
UBB
500632178504
UNSPSC
27131613
Artykuł producenta nr
RR7033