text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated

Numer artykułu 1F010466
Zasilanie Akumulator
Test ciągłości Nie
Długość (mm) 152
Długość ostrza (mm) 12
Szerokość ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zasilanie Akumulator
Test ciągłości Nie
Długość (mm) 152
Długość ostrza (mm) 12
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Tak
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Nie
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) ['200', '1000']
Wskazanie kierunku obrotu pola Nie
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Rodzaj testu 1-bieg
Pomiar rezystancji (Ohm) 0
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru rezystancji (kOhm) ['0', '0']
Marka Benning

Opis

BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Artykuł producenta nr 020054
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.