text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Artikelnummer 2Y514313
Test ciągłości Nie
Długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 65
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Test ciągłości Nie
Długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 65
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Nie
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Nie
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) 120 - 250
Wskazanie kierunku obrotu pola Nie
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Rodzaj testu 1-bieg
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Nie
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 90303370

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y514313
EAN 4016133452001
UBB 500581602710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 45200 GS POLYBEUTEL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.