text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Numer artykułu 3L416106
Zasilanie Z baterią i bez
Test ciągłości Tak
Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Długość (mm) 207
Długość ostrza (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zasilanie Z baterią i bez
Test ciągłości Tak
Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Długość (mm) 207
Długość ostrza (mm) 15
Szerokość ostrza (mm) 2
Wskazanie napięcia LED
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Tak
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Tak
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Tak
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) ['12', '690']
Wskazanie kierunku obrotu pola Nie
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Rodzaj testu 2-bieg
Pomiar rezystancji (Ohm) 0
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Tak
Zakres pomiaru rezystancji (kOhm) ['0', '0']
Marka Benning

Opis

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Artykuł producenta nr 020023
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.