text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/16


Numer artykułu 4G121212
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4G121212
EAN 4022835935674
UBB 500691374903
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93567
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.