Noże & nożyczki
Noże do kartonu & wysuwane
Wymienne ostrza
4U962850
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
Vibration plate CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4U962850
Moc (W)
3.6
Waga
78
Szerokość płyty podstawowej (mm)
550
Długość płyty podstawowej (mm)
420
Do przodu
Tak
Energia uderzenia (J)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Moc (W)
3.6
Waga
78
Szerokość płyty podstawowej (mm)
550
Długość płyty podstawowej (mm)
420
Do przodu
Tak
Energia uderzenia (J)
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4U962850
EAN
5450248768197
UBB
500582270541
UNSPSC
27112205
Artykuł producenta nr
4000818797