text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych ISO 529 HSS-G M8


Numer artykułu 4F100636
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4F100636
UBB 500691108772
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80442-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.