text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych ISO 529 HSS-G M4


Numer artykułu 2P384278
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2P384278
UBB 500691106123
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80430-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.