text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0M407001
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
Völkel Zestaw gwintowników ręcznych ISO 529 HSS-G M10
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
0M407001
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M32
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
8
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0M407001
UBB
500691109929
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80446-3