text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Numer artykułu 7P541194
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7P541194
EAN 4022835365808
UBB 500699965728
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 36580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.