text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10


Numer artykułu 6T804093
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 6T804093
EAN 4022835320753
UBB 500690963656
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 32075
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.