text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 B


Cikkszám 4V917484
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Materiał do cięcia HSS-E
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4V917484
EAN 4022835395010
UBB 500513412410
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.