text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Gwintownik WR 10,0 mm


Numer artykułu F1446.100.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 38
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 54
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 38
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Völkel
Waga na sztukę (g) 14
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F1446.100.001
EAN 4022835671985
UBB 240202423192
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 67198
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.