text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G UNC 5/16


Numer artykułu 3F635851
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.1
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.1
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3F635851
UBB 500691355100
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93415-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.