text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16


Numer artykułu 9V340683
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9V340683
UBB 500691353535
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93413-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.