text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4


Numer artykułu 9I907565
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9I907565
UBB 500691354780
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93414-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.