text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4


Numer artykułu 8P429905
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 8P429905
EAN 4022835984146
UBB 500691424583
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 98414
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.