text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Numer artykułu 2B225453
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M4.5
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2B225453
UBB 500691275332
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90446-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.