text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Numer artykułu 4Y086032
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y086032
UBB 500691275746
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90446-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.