text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M5X0,8


Numer artykułu 9V320450
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9V320450
UBB 500691271786
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90430-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.