Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
9G032519
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
Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M5X0,8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9G032519
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
60
Średnica wału (mm)
5.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
60
Średnica wału (mm)
5.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4.5
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9G032519
UBB
500691271372
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90430-1